• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bermuda Combat Navy S R

Réf.: S790NARS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article S790NARS
EAN / GTIN 5036108150915
Réf. fabricant S790NARS

Description

Description:

La ceinture semi-élastiquée et ses passants améliorent le confort de ce vêtement moderne. Les double coutures donnent un look robuste et offre une durabilité accrue au vêtement.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Poche mètre
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Deux poches arrière
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Poche téléphone
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Disponible à partir de la taille XS

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier