Description:
Certifié EN, ce modèle Flamme résistant, leader de l'industrie est idéal pour les environnements multi-risques. Son ajustement confortable offre une solution parfaite pour toute la journée dans des conditions froides, humides et dangereuses.
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
- Antistatique
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Zip avant en plastique injecté à double curseur pour un accès rapide et facile
- 4 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Capuche amovible
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Le zip est de conception européenne avec la tirette positionnée sur le côté gauche du vêtement.
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages