Pantalon Bizflame Rain doublé Hi-Vis FR Antistatique Yellow M R

Réf.: S781YERM
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
Référence article S781YERM
EAN / GTIN 5036108149049
Réf. fabricant S781YERM

Description

Description:

Ce pantalon imperméable est idéal sous conditions humides où plus de chaleur est nécessaire. Les bretelles élastiques résistantes à la flamme maintiennent le pantalon en place dans tous les mouvements et l'extension sur le bas du dos améliore la sensation de chaleur.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • Dos long pour une protection accrue
  • Boucle ergonomique à dégagement rapide
  • Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages