Bodywarmer Hi-Vis Bizflame antistatique et FR Yellow XXL R

Réf.: S776YERXXL
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Livrable en 1 à 2 semaines
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
Référence article S776YERXXL
Copier
EAN / GTIN 5036108248650
Copier
Réf. fabricant S776YERXXL
Copier
Fabricant Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Complément idéal de Bizflame Rain HV, ce bodywarmer multifonctionnel haute visibilité est résistant aux flammes et aux produits chimiques et possède des propriétés antistatiques. Il comprend une poche dissimulée pour téléphone portable sous le rabat-tempête pour un accès facile et une doublure matelassée résistante aux flammes pour une protection et un confort maximums.

Caractéristique(s):

  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • col double pour plus de confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages