• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bodywarmer Hi-Vis Bizflame antistatique et FR Orange XXL R

Réf.: S776ORRXXL
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
Référence article S776ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248599
Réf. fabricant S776ORRXXL

Description

Description:

Complément idéal de Bizflame Rain HV, ce bodywarmer multifonctionnel haute visibilité est résistant aux flammes et aux produits chimiques et possède des propriétés antistatiques. Il comprend une poche dissimulée pour téléphone portable sous le rabat-tempête pour un accès facile et une doublure matelassée résistante aux flammes pour une protection et un confort maximums.

Caractéristique(s):

  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • col double pour plus de confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages