Description:
Cette combinaison haut de gamme combine les protections suivantes : haute-visibilité, résistance à la flamme, résistance aux produits chimiques, anti-statique, imperméable et respirante. Conçue spécifiquement pour l'industrie du pétrole et du gaz, cette combinaison est dotée de nombreuses caractéristiques telles que: Rabat-tempête sur tout le devant avec fermeture Touch and Grip, entièrement doublé, capuche amovible, deux grandes poches cargo sur les cuisses et une poche téléphone dissimulée, ouverture latérale zippée sur les jambes pour faciliter l'habillage et le déshabillage, et bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité maximale.,
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Nombreuses poches très utiles
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance
- Antistatique
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Capuche amovible
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Poche téléphone
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- 4 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages