Combinaison de pluie Hi-Vis Bizflame Orange/Navy L R

Réf.: S775ONRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S775ONRL
EAN / GTIN 5036108253227
Réf. fabricant S775ONRL

Description

Description:

Cette combinaison haut de gamme combine les protections suivantes : haute-visibilité, résistance à la flamme, résistance aux produits chimiques, anti-statique, imperméable et respirante. Conçue spécifiquement pour l'industrie du pétrole et du gaz, cette combinaison est dotée de nombreuses caractéristiques telles que: Rabat-tempête sur tout le devant avec fermeture Touch and Grip, entièrement doublé, capuche amovible, deux grandes poches cargo sur les cuisses et une poche téléphone dissimulée, ouverture latérale zippée sur les jambes pour faciliter l'habillage et le déshabillage, et bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité maximale.,

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Nombreuses poches très utiles
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Capuche amovible
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Tissu de remplissage: 100% Modacrylique Ignifugé
Composition du rembourrage: 100% Modacrylique Ignifugé
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 150
Poids du rembourrage oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages