• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie hi-vis multi lite Bizflame Yellow L R

Réf.: S774YERL
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
Référence article S774YERL
EAN / GTIN 5036108248490
Réf. fabricant S774YERL

Description

Description:

Un nouvel ajout de grande valeur à notre gamme Multirisque, la veste S774 est une version non doublée plus légère avec les mêmes caractéristiques et avantages fonctionnels.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Poche poitrine intérieure
  • Léger et confortable
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Normes étiquetées à l'extérieurpour une identification rapide des niveaux de protection
  • Antistatique
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • CE-CAT III
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages