Parka pluie multirisques Bizflame Navy XXL R

Réf.: S770NARXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S770NARXXL
EAN / GTIN 5036108215874
Réf. fabricant S770NARXXL

Description

Description:

Cette parka imperméable et respirante offre une protection dans les environnements multi-risques. La doublure polaire détachable résistante à la flamme permet à l'utilisateur de se préserver du froid dans des conditions météorologiques extrêmes

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
  • Poche poitrine intérieure
  • Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Antistatique
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Doublure amovible poids gm: 350
Doublure amovible poids oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages