Description:
Cette parka imperméable et respirante offre une protection dans les environnements multi-risques. La doublure polaire détachable résistante à la flamme permet à l'utilisateur de se préserver du froid dans des conditions météorologiques extrêmes
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Antistatique
- Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Certifié CE
- CE-CAT III
- Zip double curseur pour plus de fonctionalité
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Composition de la coque: 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Doublure amovible poids gm: 350
Doublure amovible poids oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 12 lavages