Description:
Ce vêtement polyvalent conçu intelligemment est idéal et pratique dans toutes les situations. Les manches amovibles doublées permettent, une fois enlevées, de transformer le vêtement en bodywarmer.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Vêtement réversible à usage multiple
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Certifié CE
- Disponible du XS au 4XL
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- marqué UKCA
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages