• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Gilet Hivis Bicolore Reversible Orange/Navy XXL R

Réf.: S769ONRXXL
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
Référence article S769ONRXXL
EAN / GTIN 5036108148813
Réf. fabricant S769ONRXXL

Description

Description:

Ce vêtement polyvalent conçu intelligemment est idéal et pratique dans toutes les situations. Les manches amovibles doublées permettent, une fois enlevées, de transformer le vêtement en bodywarmer.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
  • Vêtement réversible à usage multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poche radio conçue pour toutes les tailles
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 4XL
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages