Polaire North Sea Navy M R

Réf.: S665NARM
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
Référence article S665NARM
EAN / GTIN 5036108148059
Réf. fabricant S665NARM

Description

Description:

Le S665 est l'un des vêtements les plus résistants et les plus durables de la gamme polaire. Il convient aux environnements de travail les plus exigeants. Les empiècements sur les manches et les épaules donnent un aspect élégant et contribuent à prolonger la durée de vie du vêtement. Il est également doté d'une poche pour téléphone portable et d'un cordon de serrage élastique au niveau de l'ourlet pour un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • polaire résistante anti boulochage
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • Poches zippées
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Fermeture glissière contrastée en argent

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 400
Poids de la coque oz: 12
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;