• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste de pluie KX3 Black XXL R

Réf.: S600BKRXXL
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
Référence article S600BKRXXL
EAN / GTIN 5036108318582
Réf. fabricant S600BKRXXL
Article hors catalogue L01840 385

Description

Description:

Cette pièce de transition vous permet de passer facilement du travail aux loisirs tout en étant à votre avantage. Il est doté de caractéristiques qui suivent les meilleures tendances en matière d'activités de plein air, telles que des zips de ventilation sous les aisselles, des poignets coupe-vent incurvés et des lignes angulaires. Les manches articulées et les lignes fines donnent une excellente tenue.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Poche poitrine intérieure
  • Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
  • Capuche élégante et pratique
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche avec cordons
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Cordon de serrage
  • Panneau aéré , ventile et rafraichit
  • Poches zippées
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Ajustement amélioré

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, revêtement TPU
Composition de la coque: 100% polyester, revêtement TPU
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;