Description:
Ce pantalon d'hiver intelligemment conçu permet à son porteur de rester visible, en sécurité, au chaud et au sec, quelles que soient les conditions météorologiques. Le tissu fluorescent et les bandes rétro-réfléchissantes offrent une excellente protection dans des conditions de faible luminosité, tandis que le rembourrage emprisonne la chaleur pour plus de chaleur et de confort pour l'utilisateur.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Deux poches latérales passe-partout
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié CE
- Nouveau Modèle
Norme:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages