• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cotte à bretelles conditions Extrêmes Orange XL R

Réf.: S594ORRXL
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
Référence article S594ORRXL
EAN / GTIN 5036108350551
Réf. fabricant S594ORRXL

Description

Description:

Cotte à bretelles haute-visibilité Premium imperméable et respirante pour le travailleur à la recherche du confort et de la protection ultime. Le tissu extensible Portwest Extreme garde le porteur au sec dans toutes les conditions. Les principales caractéristiques comprennent des poches pour genouillères, une fermeture Zip et un rabat avant à double entrée, une double poche pour mètre et des bretelles réglables. Certifié EN343 Classe 4: 3, c'est le compagnon idéal dans les conditions Extreme d'un Parka ou d'un Blouson

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Accès latéral simple et rapide
  • Double poche mètre
  • Bouton et ajustement de la poitrine élastique pour un ajustement confortable
  • Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
  • double fermeture à glissière à rabat
  • bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • une poche arrière à rabat
  • 6 poches pour plus de rangement
  • poche cuisse accessible
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Non Doublé
  • Certifié CE
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages