Combinaison conditions extrêmes Orange XXL R

Réf.: S593ORRXXL
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
Référence article S593ORRXXL
EAN / GTIN 5036108350506
Réf. fabricant S593ORRXXL

Description

Description:

Cette combinaison imperméable hautement technique en tissu extensible 300 grs vous garantit une visibilité de la tête aux pieds. Avec 11 solutions de poches innovantes, une coupe élaborée et un design ergonomique, cette combinaison doublée de maille vous permettra de faire le travail tout en restant entièrement protégé toute l'année.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Accès latéral simple et rapide
  • Double poche mètre
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Poches latérales zippées pratiques sur les cuisses
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • Col à encolure profilée pour une protection supplémentaire contre le vent et la pluie
  • Poche sur manche
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche téléphone
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages