• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste 3 en 1 pour femmes Navy XL R

Réf.: S574NARXL
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
Référence article S574NARXL
EAN / GTIN 5036108404520
Réf. fabricant S574NARXL

Description

Description:

Imperméable, coupe-vent et respirante, cette veste contemporaine est idéale pour les entreprises modernes. Un design élégant et une coupe fit plairont aux travailleurs modernes. Les fermetures éclair imperméables apparentes ajoutent à l'élégance du design et offrent une protection totale contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Cordon de serrage
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poches latérales zippés
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Ajusté pour les femmes
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Composition de la coque: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Tissu de doublure amovible: 100% polyester micropolaire
Composition de la doublure amovible: 100% polyester micropolaire
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;