Description:
Imperméable, coupe-vent et respirante, cette veste contemporaine est idéale pour les entreprises modernes. Un design élégant et une coupe fit plairont aux travailleurs modernes. Les fermetures éclair imperméables apparentes ajoutent à l'élégance du design et offrent une protection totale contre les éléments.
Caractéristique(s):
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poches latérales zippés
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- 4 poches pour plus de rangement
- Capuche détachable pour plus de commodite
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Ajusté pour les femmes
- Nouveau Modèle
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Composition de la coque: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Tissu de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Composition de la doublure: 190T: 100% Polyester, Taffeta
Tissu de doublure amovible: 100% polyester micropolaire
Composition de la doublure amovible: 100% polyester micropolaire
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;