Description:
Aviemore 3-in-1 Jacket
Caractéristique(s):
- Parka 3 en 1 étanche et respirante
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Composition de la coque: 100% Polyester Pongée enduit PVC
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 260
Doublure amovible poids oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;