• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka RS Bicolore Black/Grey S R

Réf.: S562BYRS
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
Référence article S562BYRS
EAN / GTIN 5036108146697
Réf. fabricant S562BYRS

Description

Description:

Lorsqu'elle fut comparée aux vestes concurrentes, le S562 s'est révélée meilleure pour son ajustement, sa fonctionnalité et son rapport qualité/prix. Le revêtement extérieur a des coutures étanches à l'épreuve de l'eau. L'ouate 170 g retient la chaleur à l'intérieur sans rendre la veste volumineuse. Les caractéristiques comprennent un liseré réfléchissant à la poitrine et sur les manches, et de multiples poches pour tous les besoins de rangements.

Caractéristique(s):

  • Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Nombreuses poches très utiles
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Cordon de serrage
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester Ripstop enduit PVC
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 250
Poids de la coque oz: 7.5
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;