Pantalon Vanquish Dark Navy L R

Réf.: S556DNRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S556DNRL
EAN / GTIN 5036108362110
Réf. fabricant S556DNRL

Description

Description:

Un style de pantalon complémentaire à lier à la collection PWR Rainwear. Le pantalon Vanquish utilise le tissu PWR hautement imperméable et respirant avec des coutures soudées pour assurer une protection complète. Une jambe latérale zippée permet un accès aisé tout en portant des bottes. Avec une taille entièrement élastiquée, une taille ajustable et des jambes articulées, ce pantalon est également très confortable.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable
  • zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
  • Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Nouveaux coloris
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;