Veste de pluie Classic Black L R

Réf.: S555BKRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S555BKRL
EAN / GTIN 5036108288489
Réf. fabricant S555BKRL
Article hors catalogue L01840 294

Description

Description:

Cette veste haute performance offre une protection maximale imperméable, coupe-vent et respirante pour des performances tout au long de l'année. En utilisant un tissu extérieur très résistant, avec une doublure en filet perméable à l'air, cette veste assure un confort total dans des conditions difficiles. Les caractéristiques de haute spécification, telles que les fermetures à glissière résistantes à l'eau, la coupe ergonomique, la capuche tempête conçue et les poches multiples offrent une fonctionnalité exceptionnelle. Une coupe sportive et un design discret en font la veste de choix pour les conditions les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poches zippées
  • poche téléphone cachée
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;