• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka 3-en-1 Radial Black XXL R

Réf.: S553BKRXXL
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
Référence article S553BKRXXL
EAN / GTIN 5036108288465
Réf. fabricant S553BKRXXL

Description

Description:

Idéal pour une utilisation contemporaine, cette veste moderne a une coupe sportive, elle est totalement étanche, coupe-vent et respirante. La double couche extérieure a des panneaux renforcés en Oxford pour une résistance supplémentaire. Les fermetures à glissières résistantes à l'eau donnent une finition sophistiquée. La veste en polaire intérieure offre une isolation dans des conditions plus froides ou peut être retirée et portée de façon autonome. Le summum de la qualité, du style et de la fonction combinée.

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 6 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Parka 3 en 1 étanche et respirante
  • marqué UKCA
  • Certifié CE

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester, Enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, Enduit PU
Tissu contrasté: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Composition du contraste: 100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 130
Poids de la coque oz: 4
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;