Veste Tunnel chauffée par ultrasons Black XXL R

Réf.: S547BKRXXL
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
Référence article S547BKRXXL
EAN / GTIN 5036108328956
Réf. fabricant S547BKRXXL

Description

Description:

La veste Tunnel chauffée par ultrasons offre les meilleures solutions d'isolation. Des panneaux chauffants en fibre de carbone sont intégrés à cette veste matelassée pour apporter plus de chaleur et de confort au porteur. L'utilisation d'un tissu déflecteur innovant thermosoudé augmente sa résistance à l'eau. Le S547 dispose également de trois réglages de chaleur contrôlés par un bouton situé sur la poitrine et comprend une batterie rechargeable qui offre 3 à 10 heures de chaleur.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
  • Batterie durable, facile à charger
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
  • Câble de chargement micro USB inclus
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poches zippées
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • 3 poches pour plus de rangement

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;