Description:
La veste Tunnel chauffée par ultrasons offre les meilleures solutions d'isolation. Des panneaux chauffants en fibre de carbone sont intégrés à cette veste matelassée pour apporter plus de chaleur et de confort au porteur. L'utilisation d'un tissu déflecteur innovant thermosoudé augmente sa résistance à l'eau. Le S547 dispose également de trois réglages de chaleur contrôlés par un bouton situé sur la poitrine et comprend une batterie rechargeable qui offre 3 à 10 heures de chaleur.
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Batterie durable, facile à charger
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures
- Câble de chargement micro USB inclus
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poches zippées
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- 3 poches pour plus de rangement
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;