Gilet Matelassé Aspen Baffle Navy S R

Réf.: S544NARS
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
Référence article S544NARS
EAN / GTIN 5036108287482
Réf. fabricant S544NARS

Description

Description:

Ce gilet rembourré en Insulatex ultra léger est parfait pour les superpositions et constitue une excellente alternative à la veste. Offrant des propriétés thermiques et de résistance à l'eau supérieures, le gilet Aspen Baffle Gilet offre une chaleur et un confort optimaux.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Poche zippée sécurisée
  • Cordon de serrage
  • Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Léger et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Nylon 20D, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Nylon 20D, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Nylon
Composition de la doublure: 100% Nylon
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 40
Poids de la coque oz: 1
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;