• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka Aspen Baffle Black XXXL R

Réf.: S543BKRXXXL
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
Référence article S543BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108287451
Réf. fabricant S543BKRXXXL

Description

Description:

Enveloppé avec une isolation thermique légère Insulatex, la veste Aspen Baffle offre une solution ultra légère et résistante à l'eau pour les vêtements d'extérieurs La technologie unique du tissu emprisonne la chaleur du corps et crée une barrière thermique pour un confort optimal du porteur.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Poche zippée sécurisée
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Cordon de serrage
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Léger et confortable

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Nylon 20D, finition anti-statique
Composition de la coque: 100% Nylon 20D, finition anti-statique
Tissu de la doublure: 100% Nylon
Composition de la doublure: 100% Nylon
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 40
Poids de la coque oz: 1
Poids de la doublure gm: 55
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 300
Poids du rembourrage oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;