Description:
Orkney 3-in-1 Jacket
Caractéristique(s):
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Poches zippées
- Poignets élastiqués
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Protège-menton pour plus de confort
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU
Composition de la coque: 100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU
Tissu contrasté: 100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU
Composition du contraste: 100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 170
Poids de la coque oz: 5
Doublure amovible poids gm: 280
Doublure amovible poids oz: 8
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;