Description:
Blouson d'aviateur Calais
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Composition de la coque: 100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;