Combinaison Sealtex™ Ultra Yellow M R

Réf.: S495YERM
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
Référence article S495YERM
EAN / GTIN 5036108168514
Réf. fabricant S495YERM

Description

Description:

Combinaison haute visibilité et étanche de haute qualité. Le tissu Sealtex ultra est très souple et se porte facilement sur d'autres vêtements. Le double rabat tempête, les accès latéraux et la capuche cachée sont des ajouts pratiques.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Accès latéral simple et rapide
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Poignets élastiqués
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Ajustement par bouton et taille élastique pour un ajustement confortable
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages