Pantalon Sealtex Ultra Yellow M R

Réf.: S493YERM
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
Référence article S493YERM
EAN / GTIN 5036108030743
Réf. fabricant S493YERM

Description

Description:

Ce pantalon HiVis respirant et étanche s'associe aux vestes S490 et S491. Pour un confort quotidien, il est entièrement élastique et ses bas sont ajustables par pressions.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages