Veste Sealtex Ultra matelassée Orange S R

Réf.: S490ORRS
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
Référence article S490ORRS
EAN / GTIN 5036108348428
Réf. fabricant S490ORRS

Description

Description:

Soyez vu et à l'aise avec cette veste de pluie d'excellente qualité. La matière ultra-légère est respirante,étanche et coupe-vent. La fermeture zip sous rabat pression et la capuche fixe dont des caractéristiques particulièrement adaptées au mauvais temps. La capuche attenante et le rabat-tempête clouté sont d'excellentes caractéristiques, en particulier par mauvais temps.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Poche poitrine intérieure
  • Doublé pour plus de chaleur et de confort
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages