• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon doublé Iona lite Navy S R

Réf.: S482NARS
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
Référence article S482NARS
EAN / GTIN 5036108217526
Réf. fabricant S482NARS

Description

Description:

Intelligemment conçu pour garder le porteur visible, sûr et sec dans des conditions météorologiques difficiles, le S482 est très pratique et imperméable. Les bandes réfléchissantes offrent une protection en conditions de faible éclairage tandis que le matelassage vous garde confortablement au chaud.

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Certifié CE
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages