• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo Bicolore Yellow/Navy XXL R

Réf.: S479YNRXXL
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
Référence article S479YNRXXL
EAN / GTIN 5036108142491
Réf. fabricant S479YNRXXL

Description

Description:

Style moderne, sécurité et confort du porteur sont les principales caractéristiques du S479. Ce polo bicolore est parfait dans des milieux chauds et salissants quand une protection HiVis est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur frais, sec et confortable
  • La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Disponible à partir de la taille XS
  • Disponible jusqu'au 4XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille
Composition de la coque: 100% polyester nid d'abeille
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages