Gilet Hi-Vis Executive - Berlin Yellow XS R

Réf.: S476YERXS
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
Référence article S476YERXS
EAN / GTIN 5036108256297
Réf. fabricant S476YERXS

Description

Description:

Design révolutionnaire , Ce gilet allie légèreté et l'intérêt des poches pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte-badge visible pour permettre l'identification de l'utilisateur.

Caractéristique(s):

  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • 7 poches pour plus de rangement
  • deux poches plaquées
  • poche stylo et téléphone
  • Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Disponible en tailles XS à 7XL
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Certifié CE
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages