Description:
Design révolutionnaire , Ce gilet allie légèreté et l'intérêt des poches pour les situations où une veste peut être trop chaude. Un porte-badge visible pour permettre l'identification de l'utilisateur.
Caractéristique(s):
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 7 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- poche stylo et téléphone
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Disponible en tailles XS à 7XL
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester, Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% polyester, Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages