Description:
Parka polyvalente 4-en-1 au design contemporain qui offre quatre combinaisons : extérieur léger, extérieur avec gilet combiné, gilet à porter seul et gilet de couleur inversée. Confortable et pratique, la veste est hautement adaptable à toutes les conditions météorologiques et offre une visibilité totale au porteur dans des conditions de faible luminosité. Les fonctionnalités incluent; plusieurs poches pour un rangement suffisant, une capuche repliable pour un rangement facile, des coutures scellées pour une protection complète contre le vent et l'imperméabilité et un accès à l'impression pour la marque de l'entreprise.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche poitrine intérieure
- Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bodywarmer intérieur interactif
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Vêtement réversible à usage multiple
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages