Parka Hi-Vis 4-en-1 Yellow XL R

Réf.: S468YERXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S468YERXL
EAN / GTIN 5036108041794
Réf. fabricant S468YERXL

Description

Description:

Une veste très innovante et fonctionnelle qui offre toutes les caractéristiques et les normes nécessaires de notre gamme Hi-Vis, la S468 est un véritable leader du marché. La coque imperméable de ce vêtement offre une protection contre les intempéries lorsqu'il est porté seul. Cette veste comprend également un gilet modèle S469.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine intérieure
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Bodywarmer intérieur interactif
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 5XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages