Parka Hi-Vis 4-en-1 Orange 4XL R

Réf.: S468ORR4XL
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
Référence article S468ORR4XL
EAN / GTIN 5036108149155
Réf. fabricant S468ORR4XL

Description

Description:

Une veste très innovante et fonctionnelle qui offre toutes les caractéristiques et les normes nécessaires de notre gamme Hi-Vis, la S468 est un véritable leader du marché. La coque imperméable de ce vêtement offre une protection contre les intempéries lorsqu'il est porté seul. Cette veste comprend également un gilet modèle S469.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine intérieure
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Bodywarmer intérieur interactif
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • Disponible du XS au 5XL
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages