Blouson Hi-Vis Yellow XXS R

Réf.: S463YERXXS
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
Référence article S463YERXXS
EAN / GTIN 5036108263899
Réf. fabricant S463YERXXS

Description

Description:

Le confort et la qualité sont essentiels avec ce vêtement, associé à toutes nos fonctions habituelles de sécurité et de résistance aux intempéries. Fermeture à glissière double curseur, poignets bord-cote, poche napoléon et col doublé polaire pour une protection ultime.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Poche poitrine intérieure
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Certifié CE
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • Disponible dans les tailles XXS à 8XL
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages