Description:
Ce parka combine l'élégance et la fonctionnalité. Conçu pour vous garder au chaud et au sec, ce produit permet une visibilité optimale et est utilisable par tous les temps. Il comprend une poche téléphone et une capuche intégrée.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Disponible jusqu'au 3XL
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Matière(s):
Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages