Parka Hi-Vis Respirante Yellow XL R

Réf.: S461YERXL
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
Référence article S461YERXL
EAN / GTIN 5036108031139
Réf. fabricant S461YERXL

Description

Description:

Ce vêtement a été élu numéro un de sa catégorie par les clients lors d'un essai contre les principaux concurrents. Les qualités respirantes et imperméables de la parka vous permettent de rester 100 % au sec dans toutes circonstances.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Poche poitrine intérieure
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Cordon de serrage
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Disponible jusqu'au 3XL
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages