• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison Sealtex™ Navy S R

Réf.: S452NARS
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
Référence article S452NARS
EAN / GTIN 5036108002542
Réf. fabricant S452NARS

Description

Description:

Combinaison totalement étanche à un prix abordable. Parfait par dessus vos vêtements de travail pour rester au sec. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions, capuche avec cordon de serrage, passe-mains.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Durable et élastique avec une finition impeccable
  • Passe-mains
  • Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
  • Poignets élastiqués
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Classic : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;