Description:
Léger et facilement compressible pour plus de commodité de rangement , ces pantalons offrent un confort et une protection par tous les temps. La coupe est ample pour faciliter la superposition au-dessus du pantalon, avec l'avantage supplémentaire de poches latérales d'accès. Les bas de jambes réglables par pressions assurent un ajustement sécuritaire autour des bottes de travail. Rapport qualité prix imbattable.
Caractéristique(s):
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Passe-mains
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;