• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Trafic Corporate Navy XL R

Réf.: S437NARXL
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
Référence article S437NARXL
EAN / GTIN 5036108246854
Réf. fabricant S437NARXL

Description

Description:

Conçue pour être portée dans des conditions de mauvais temps, la veste Trafic Corporate offre une excellente protection à l'eau, ainsi que du confort et une chaleur pour un bon prix. Ses principales caractéristiques comprennent un cordon, une capuche intégrée, un double rabat pour se protéger du vent et de la pluie, de multiples poches pour le rangement et un accès pour le marquage à l'image de marque de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Certifié CE
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Nombreuses poches très utiles
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;