Description:
Ce blouson d'une exceptionnelle imperméabilité permet une visibilité tout en vous gardant au chaud et au sec. Le col doublé polaire et les poignets bord-cote permettent de conserver la chaleur à l'intérieur du vêtement. Une poche poitrine avec porte-badge incorporé, 2 poches basses latérales, accès pour marquage et coutures étanches. Ce modèle élégant est doté d'une capuche dissimulée, de coutures étanches et d'un accès au marquage.
Caractéristique(s):
- Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Certifié CE
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Le Porte-badge peut être apparent ou caché
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- marqué UKCA
Norme:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;