Description:
La veste Iona Lite offre une visibilité accrue dans des conditions ternes. Les caractéristiques comprennent deux grandes poches, une poche externe pour téléphone portable/radio facilement accessible sur la poitrine et une capuche et un ourlet à cordon de serrage pour un ajustement parfait.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Certifié CE
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 6 poches pour plus de rangement
- poche téléphone cachée
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- marqué UKCA
Norme:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;