• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka Iona Lite Black XS R

Réf.: S433BKRXS
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
Référence article S433BKRXS
EAN / GTIN 5036108224647
Réf. fabricant S433BKRXS

Description

Description:

La veste Iona Lite offre une visibilité accrue dans des conditions ternes. Les caractéristiques comprennent deux grandes poches, une poche externe pour téléphone portable/radio facilement accessible sur la poitrine et une capuche et un ourlet à cordon de serrage pour un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Certifié CE
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 6 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;