Description:
Cette cotte à bretelles de couleur unique offre toutes les caractéristiques fantastiques et tous les avantages de la cotte à bretelles S488 Contrast testé et approuvé dans un choix de deux couleurs.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poche arrière
- Double poche mètre
- Dos elastiqué
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Certifié CE
- Disponible jusqu'au 3XL
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages